曜日別特売
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841

AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841
AD1607-1KF2-00A00 (1Kg) ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイ 06388841

ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)注文コード06388841品番AD1607-1KF2-00A00 (1Kg)
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)
専用ケース付属
お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。
AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。
分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。
また、SUS316と比較して安価です。

用途
計量器の日常点検や定期検査に。
付属品プラスチックケース、一般校正証明書材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種材質(ケース)プラスチック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×77精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応公称値(kg)1
関連資料:寸法図(0.38MB)
注意
※分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする