代表画像

MX-50 スリット型エアーノズル 大浩研熱 06389121 MX-50 スリット型エアーノズル 大浩研熱 06389121 MX-50 スリット型エアーノズル 大浩研熱 06389121 MX-50 スリット型エアーノズル 大浩研熱 06389121 MX-50 スリット型エアーノズル 大浩研熱 06389121

スリット型エアーノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06389121 品番 MX-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる
ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出
(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理
ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ
ます。

付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個 仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ) 質量(g)115(参考) 風速(m/s)噴出:20〜320 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)50 スリット寸法(mm)50 スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
関連資料:(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする