EL-CP3417M1HZ 居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用 三菱電機 06389437

EL-CP3417M1HZ 居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用 三菱電機 06389437
EL-CP3417M1HZ 居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用 三菱電機 06389437

居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06389437品番EL-CP3417M1HZ
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
電球色から昼光色までの調色が可能
100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能
6畳用
6500K(昼光色)~2700K(電球色)

定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3440調光の可否適用畳数6畳用調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする