※装着例

ロッキープラス 荷台積載増量キャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389848 品番RW-T10A
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。
・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。
・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。
・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。
・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。
・ロープフックでロープの取付可能となります。
※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。
※後方ゲートを開けての使用走行はできません。

長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9〜 (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9〜 (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9〜 (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9〜 (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9〜 (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9〜 (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12〜 (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9〜 (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2〜 (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12〜 (車両形式)DS16T
注意
※適合につきましては2021年11月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする