※装着例

RW-13D ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKY 06389875 RW-13D ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKY 06389875

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389875 品番RW-13D
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Dです。
・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。
・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16D)が必要となります。
※マルチレール(RW-16D)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。

材質固定部:スチール材(ユニクロめっき) 幅(mm)バー分割幅:281・561・281(1180) 高さ(mm)(フロアまで)900 奥行(mm)600 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12〜 (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12〜 (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12〜 (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理) 最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
注意
※ハイゼットカーゴ [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※ピクシスバン [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※サンバーバン [VCターボ VC・ディアス] は成形天井のため取付けできません。
※「成形天井」とは天井が内張りとなり、荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※適合につきましては2022年10月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする