商品画像

MR-9116 マッシュ! エレキット 06390128 MR-9116 マッシュ! エレキット 06390128 MR-9116 マッシュ! エレキット 06390128 MR-9116 マッシュ! エレキット 06390128 MR-9116 マッシュ! エレキット 06390128

マッシュ!

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06390128 品番MR-9116
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「コマ」を回したときなどに作用する『ジャイロ効果』を応用したサイエンスキットです。
6タイプモデルに組み替えが可能で、ジャイロ効果によるバラエティ豊かな動きを楽しむことができます。
組み立て後のプレイレベルは1〜5。うまく動かすことができるかチャレンジしよう!

本体質量(g)マッシュロボ:160、マッシュスピナー:110、マッシュライダー:150、マッシュコースター:130、マッシュバランサー:120、マッシュローバー:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マッシュロボ:93×70×130、マッシュスピナー:65×65×65、マッシュライダー:71×115×88、マッシュコースター:71×72×78、マッシュバランサー:90×65×118、マッシュローバー:55×93×86
注意
※工作に必要な工具:ドライバー(プラス),ニッパー,ハンマー,テープ,コップ

商品説明動画

マッシュ!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする