MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06390155 品番SSMG-UWC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。
MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。
iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。
exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。

容量(TB)1 付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5〜35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
注意
※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする