ドラム缶運搬車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06390352 品番PL-H300-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

操作も簡単なチャキング装置。
ポンプハンドルで上昇もラクラク。
ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。
強力なパーキングブレーキ装置。
自動積荷チェックバルブ内蔵。

積載荷重(kg)300 適合Φ570×高さ900 車輪径(Φmm)(ステアリング)150×38(ロード)150×45 質量(kg)138 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン(ロード)ステレオ 全長(mm)1105 全幅(mm)820 全高(mm)1900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 車体質量(kg)135 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0〜1365 上昇ハンドル作動回数33往復
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする