※使用例

DL-300-30 ドラムポーター をくだ屋技研 06390361 DL-300-30 ドラムポーター をくだ屋技研 06390361

ドラムポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390361 品番 DL-300-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

回転操作を伴わないドラム缶の昇降・運搬に最適です。
掴み装置はワンタッチのチャッキング式
オーバーロードを防止する安全バルブ付き
強力な足踏みブレーキ装置付きです。

積載荷重(kg)300 適合Φ570×高さ900 車輪径(Φmm)(ステアリング)200-2(ロード)150-2 質量(kg)62 材質(車輪)ジェン 全長(mm)940 全幅(mm)895 全高(mm)980 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ジェン300-2 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ジェン150-2 車体質量(kg)63 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0〜約300 上昇ハンドル作動回数13 上昇ハンドル作動回数(無負荷時)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする