※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
サントカー(テーブル式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
車体質量(kg)
61
注文コード
06390404
品番
SC-4-8-A
参考基準価格(税別)
¥263,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・車体質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作は簡単な油圧ペダル。
小回り抜群の小型・軽量ボディ。
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
650
最低位(mm)
160
最高位(mm)
800
車輪径(Φmm)
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
質量(kg)
61
材質(車輪)
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
全長(mm)
980
タイプ
標準型テーブル式
全幅(mm)
600
全高(mm)
965
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×650
ペダル回数
32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
双輪エラストマー130×65
車体質量(kg)
61
ロードセンター(mm)
350
ペダル回数(無負荷時)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません