SC-4-12-A サントカー(テーブル式) をくだ屋技研 06390413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-4-12-A サントカー(テーブル式) をくだ屋技研 06390413
SC-4-12-A サントカー(テーブル式) をくだ屋技研 06390413

サントカー(テーブル式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)400車体質量(kg)66注文コード06390413品番SC-4-12-A
参考基準価格(税別)¥286,600販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

操作は簡単な油圧ペダル。
小回り抜群の小型・軽量ボディ。
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。

積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)160最高位(mm)1150車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅質量(kg)66材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン全長(mm)980タイプ標準型テーブル式全幅(mm)600全高(mm)1315ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×650ペダル回数50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65車体質量(kg)66ロードセンター(mm)350ペダル回数(無負荷時)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする