※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDH06S キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー) 06390781 EDH06S キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー) 06390781

キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390781 品番 EDH06S
参考基準価格(税別)¥201,070 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付。
強力ロードチェーンを使用。
軽量タイプで持ち運びに最適。
過巻防止装置付。
上限リミットスイッチ付。
高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。
家庭用電源で使える汎用タイプです。

定格荷重(t)0.06 揚程(m)15 フック間最短距離(mm)315 トラスコ品番321-0251 種別上下1速形 質量(kg)19 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)0.400 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)360 反復定格負荷時間率(%)60 定格時間(分)50 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)450 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする