※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDC06SD キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー) 06390867 EDC06SD キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー) 06390867

キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390867 品番 EDC06SD
参考基準価格(税別)¥205,040 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。

定格荷重(t)0.06 揚程(m)1.8 フック間最短距離(mm)945 トラスコ品番321-0219 種別上下2速形 質量(kg)14.5 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)371 定格電流(A)6 寸法e(mm)184 ロードチェン線径(Φmm)4 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)120 反復定格負荷時間率(%)20 定格時間(分)15 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)340 寸法m(mm)92 最高昇降速度(m/s)0.4 最低昇降速度(m/s)0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06390876
2015-02-25
用途:
出荷作業

このホイストに使用されているコンタクタがとても安物で溶着しやすく、すぐに壊れます。

そのうえ保証期間内で故障しても、コンタクタは消耗品の一点張りでまともな対応をしてもらえません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする