キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06390903 品番 EDX06S
参考基準価格(税別)¥130,910 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。
給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)

定格荷重(t)0.06 揚程(m)3 フック間最短距離(mm)315 トラスコ品番457-9542 種別上下1速形 質量(kg)11.5 出力(W)300 電源単相AC200V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)364 定格電流(A)3 寸法e(mm)177 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)0.300 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)180 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)20 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)340 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする