No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06390907 品番034-127
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は刃径D・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。
ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。
インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。

用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm)76 溝長(mm)31 サイズ(mm)12.7 六角シャンク径(Φmm)6.35
関連資料:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする