キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06390946 品番EX10S
参考基準価格(税別)¥168,340 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。
給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。

定格荷重(t)0.1 揚程(m)3 フック間最短距離(mm)285 種別上下1速形 質量(kg)21.5 出力(W)350 電源3相 AC200V 50/60Hz 寸法d(mm)203 寸法a(mm)371 定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz) 寸法e(mm)168 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358 寸法h(mm)126 反復定格最大起動ひん度(回/時)1200 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)40 寸法g(mm)25 寸法f(mm)231 寸法i(mm)105 寸法j(mm)25 寸法k(mm)334 寸法m(mm)81 オシボタンコード長さL(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする