ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06391497 品番 320S-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) トラスコ品番330-1273 形状自在車 型式320S自在車 質量(kg)1.72 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.439S0S-UB150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 偏心E(mm)41 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391515
2017-02-12
用途:
桟橋

プラスチック部分のホィール大丈夫かな?少し心配
ハンマーキャスターで名前の由来が分かればと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする