ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06391515
品番
320S-UB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
330-1303
形状
自在車
型式
320S自在車
質量(kg)
0.35
車輪幅(mm)
27
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪