ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06391752
品番
415A-N50U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
便利なストッパー付きタイプ
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
367-0481
形状
自在
型式
415A自在車
質量(g)
181
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪