GYEON Q2M LeatherCleaner Natural Q2M-LCN100 1000 ml

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード06391826 品番Q2M-LCN100
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

セミアニリンおよびナッパレザー専用のマイルドな中性レザークリーナーですが、最新の自動車用レザーの全てのタイプにも適しています。
シートに施工されたコーティング剤を除去せず優しく汚れを落とします。
軟化剤や保存添加物は含まれておりません。

使用方法本製品をウエスもしくはレザー用ブラシなどにスプレーし、強く擦らないようにして拭き上げて下さい。 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
注意
※この商品は飲み物ではありません。
※直射日光の当たる場所及び気温が高い時、または塗布面が高温になっている時は使用しないで下さい。
※車内保管は避け冷暗な場所で保管して下さい。
※手などに付着した場合は水で良く洗ってください。
※目に入った場合は水で良く洗い流し医師の診断を受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする