※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06392093
品番
420G-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
420Rと併用出来ます。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
38
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
420G自在車
車輪No.
439G-UR50
取付座A×B(mm)
59×47
取付寸法X×Y(mm)
46×35
偏芯E(mm)
16
旋回半径(mm)
42
形状
自在
材質(車輪)
ウレタン
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06392093
420G-UR50
07352116
420G-UR50
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変わりました。