ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
ビッグテーブル
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
3600
色
ダークウッド
注文コード
06392657
品番
KV-S3612W-DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
幅(mm)
3600
色
ダークウッド
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
北海道地方
数量1につき
¥
17,300
/
税込
¥
19,030