※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ一輪車

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06393161 品番OW-P
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。
アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。
錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。

トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06393161
2018-09-04
用途:
防災に使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

町会の防災用品として購入したが、普段でも荷物運びに高齢者などが使っており楽だとの事

対象商品:
06393161
2015-01-15
用途:
肥料の運搬

非常に軽く作業しやすい。価格がもっと安ければなお良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする