ハンディキャンパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06393213 品番 S8-A1S
参考基準価格(税別)¥130,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。
防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。

トラスコ品番125-2321 質量(kg)17 側板平板 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)750 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする