※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRAN1100シリーズ

(2件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1 動作特性中速形(AD特性) 注文コード06395393 品番NRAN1100-1AAD
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は定格電流・動作特性159種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)1 動作特性中速形(AD特性) 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06395427
2019-02-11
用途:
機材のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

良いが納入までに間がありすぎ・サイズを入れてほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06395436
2016-11-25
用途:
研究としてのロボット製作に使用
株式会社コンブラヴーラ 様

企画上,この部品が必要でした.予定より納期が早かったので大変助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする