※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップバー
チップ PICCO
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
IC228
注文コード
06395611
品番
PICCO L 006.0100-10 IC228
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
2.3
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
9
寸法a(mm)
5.3
寸法b+0.05(mm)
1.0
寸法d1(mm)
3.4
寸法t max(mm)
1.8
材質
IC228
穴の形状
-
ΦDmin
6.0
Φdg6
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。