※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06397040
品番
ZQ000MA-Q15L-F-0
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オプション
ブラケットAssy付
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
単位
仕様:単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ