※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
高演色ダウンライト 60形 Φ75 広角 2700K 白
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06397776
品番
XND0606WFKLG1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【本体】NDN28064WK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様
●器具光束:420lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:79.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
注意
※ライトコントロール別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06397776
XND0606WFKLG1
77932420
XND0606WFZLG1
高演DL60形Φ75広角27K白
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)