付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本
スプリング:黄(Φ1.0)×1個
コード1.5m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:490、High:680コード長さ(m)1.5スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.0~2.3ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.0~2.0適合電源装置CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L仕様正逆切替可能トラスコ品番290-1536使用方法専用電源CLT-20と組み合わせてご使用下さい。長さ(mm)166幅(mm)Φ26質量(kg)0.2出力トルク範囲(N・m)0.02~0.2適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4