チップ HFPR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC635 トラスコ品番163-1101 注文コード06399635 品番HFPR4004 IC635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は材質・RoHS指令・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
CVDコーティング(P40相当)。強靭母材にコーティング。銅の高送り、中〜低速切削速度域、断続加工用。オーステナイト系ステンレス鋼。

材質IC635 トラスコ品番163-1101 厚さ(mm)4 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする