イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ PENTA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
625-3601
注文コード
06400055
品番
PENTA24L100J15D IC1008
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC1008
用途
自動盤
トラスコ品番
625-3601
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
コーナー半径(mm)
0.06
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面