イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ PENTA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06400064
品番
PENTA24L150J06D IC1008
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC1008
用途
自動盤
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応