ER16スプリングコレット 精密級

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06401631 品番 ER16 SPR 6-7
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)16 種類ERスプリングコレット トラスコ品番622-3729 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06401552
2020-12-28
用途:
NC旋盤のドリルに使ってます

良い商品です。全く不都合有りません。
値段がもう少し安ければ星5つです。

対象商品:
06401692
2017-09-02
用途:
切削工具の把持
教育・研究機関

値段が1/10以下の中国製コレット使用時は0.2mm近く振れたのが(主軸端面から50mmの位置)
こちらを使用したところ0.015mm程度に改善しました。欲を言うと10um以下の振れに収まって欲しかったですが
今回の品はちゃんと仕様に書かれた精度を満たしていたので文句はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする