※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
ER25スプリングコレット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
3〜4
トラスコ品番
622-4229
注文コード
06402191
品番
ER25 SPR 3-4
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
把握径・RoHS指令・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
3〜4
トラスコ品番
622-4229
種類
ERスプリングコレット
寸法A(mm)
26
外径(Φmm)
25
寸法B(mm)
35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります