※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
ER25スプリングコレット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
7〜8
トラスコ品番
622-4300
注文コード
06402277
品番
ER25 SPR 7-8
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
把握径・RoHS指令・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
7〜8
トラスコ品番
622-4300
種類
ERスプリングコレット
寸法A(mm)
26
外径(Φmm)
25
寸法B(mm)
35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります