イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法b(mm)
12
12
16
寸法h(mm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06407484
品番
PDACR 1212M-11S
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
自動盤
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
625-3512
種類
外径加工用ホルダ(自動盤用)
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12