画像準備中

NRAS1100シリーズ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.75 動作特性中速形(AD特性) 端子形状(主端子)リセプタクル250適合 注文コード06408307 品番NRAS1100-0.75AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は定格電流・動作特性・端子形状193種類から選べます 他の種類を見る
端子形状(主端子)リセプタクル250適合 定格電流(A)0.75 動作特性中速形(AD特性) 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06408422
2018-05-07
用途:
シブヤTS-120純正品が無い為凡庸部品交換
有限会社寺内工業 様

だめもとで購入したが、問題なく使えました最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする