※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型ダウンライト 100形 □150 5000K

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06408328 品番XND1090SNLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1020lm●電圧:100〜242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする