イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC656
トラスコ品番
162-5381
注文コード
06409426
品番
GFF3N IC656
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
CVDコーティング(P30相当)。中送り、高速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。
材質
IC656
寸法W(mm)
3.0(±0.1)
加工範囲(mm)
Dmin54
寸法R(mm)
0.30
トラスコ品番
162-5381
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。