イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GFF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06409462
品番
GFF6N IC656
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
CVDコーティング(P30相当)。中送り、高速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。
材質
IC656
トラスコ品番
162-5535
寸法W(mm)
6.0(±0.1)
加工範囲(mm)
Dmin44
コーナー半径(mm)
0.6
寸法R(mm)
0.25
穴の形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。