イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
06410643
品番
ECR-B5L 16-32/48-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
32
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
5
材質
IC900
刃径(Φmm)
16