曜日別特売
XND1536WBRY9 高演色ダウンライト 150形 Φ100 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 06411575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色ダウンライト 150形 Φ100 広角 4000K 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06411575品番XND1536WBRY9
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【本体】NDN28361W+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ

仕様●器具光束:1340lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:103.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06411575XND1536WBRY977944995XND1536WBKRY9XND1536WBRY9 高演DL150形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック) 77944995高演DL150形Φ100広角40K白Panasonic(パナソニック)1組
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする