イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
2
刃長(mm)
7
注文コード
06411675
品番
EB040A07-4C06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7
全長(mm)
50
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2