IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRAS1500シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06411746
品番
NRAS1500-DC24V
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式