イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
2.5
刃長(mm)
14
注文コード
06411763
品番
EB050A14-4C05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
14
全長(mm)
57
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
5
ボール半径R(mm)
2.5