曜日別特売
XND1536WYLE9 ダウンライト 150形 Φ100 広角 2700K 白 Panasonic(パナソニック) 06411767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 150形 Φ100 広角 2700K 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06411767品番XND1536WYLE9
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

【本体】NDN28314W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1435lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:123.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06411767XND1536WYLE979726590XND1536WYKLE9XND1536WYLE9 DL150形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック) 79726590DL150形Φ100広角27K白Panasonic(パナソニック)1組
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする