イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
2
注文コード
06412104
品番
EBL040A12-4C04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2