イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
3
注文コード
06412113
品番
EBL060A16-4C06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
16
全長(mm)
100
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
IC900
刃径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3