イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
5
注文コード
06412156
品番
EBL100A22-4C10
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
22
全長(mm)
100
刃数
4
シャンク径(Φmm)
10
材質
IC900
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5