イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
8
注文コード
06412174
品番
EBL160A32-4C16
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
32
全長(mm)
125
刃数
4
シャンク径(Φmm)
16
材質
IC900
刃径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8